Beli Volt Meter Panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)
    Mulai

    Rp94.900

  2. DV Meter Lamp
    Mulai

    Rp65.900

    DV Meter Lamp
    Deskripsi:
    Indicator Lamp. Anti Shatter.
    atribut:
    • Accuracy Class : 1
    • Install Size (mm): ɸ22
  3. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  4. Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)
    Mulai

    Rp799.900

    Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)
    Deskripsi:
    The M4Y/M4W/M5W/M4M series digital voltmeters can measure and display AC or DC voltage in numeric form. All models feature a 7-segment LED display for clear indication of measured values. The meters can display RMS or AVG values based on user preference (AC voltage). User-friendly functions including auto-zero adjustment and hold display value functions are included (except M5W). The meters are available in various standard DIN size cases for convenient installation.
    atribut:
    • Sampling Cycle (ms): 300
  5. DV 1 Phase Digital Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    DV 1 Phase Digital Meter
    Deskripsi:
    Digital Panel Meter. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Input: 1P2W
    • Measurement Type: Ampere
  6. Fort Volt Meter AC Digital
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Volt Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  7. Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Mulai

    Rp34.999.900

    Emmerich All New Master Volt Stabilizer
    Deskripsi:
    All New Master Volt FTStabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professionalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Bypass System: Easy Bypass
    • Insulation: Class H
    • Protection : True Digital Protection
  8. Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4Y Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4Y Series
    Deskripsi:
    The MT4Y/MT4W series compact digital panel meters are available in various input and output options, allowing flexible application in diverse environments. The units can display measured values between -1999 and 9999, and features various user-friendly functions including high/low-limit display scale, AC frequency measurement, zero-point adjustment, and PV transmission output scale function. The MT4Y series meters are DIN W 96 x H 48 mm and the MT4W series meters are DIN W 72 x H 36 mm in size.
  9. FLUKE Volt/Ma Calibrator
    Mulai

    Rp53.999.900

    FLUKE Volt/Ma Calibrator
    Deskripsi:
    The Fluke 715 Volt mA Calibrator delivers outstanding performance, durability, and reliability in a compact, lightweight tool. Offered in the rugged Fluke 80 Series DMM package, the calibrator measures loop current as well as voltage output. It sources voltage to 200mV or 20V, measures loop current (0-20, 4-20mA) signals with 0 .01% accuracy and 1µA resolution, and measures voltage output process signals from PLCs and transmitters. It can source or simulate 4-20mA loop current and provides a 24V loop supply with simultaneous current measurement. The 715 is also extremely easy to use with a simple push button interface similar to the multifunction Fluke 750 Series Documenting Process Calibrators. It features the rugged construction that Fluke tools are known for and is EMI tolerant and dust and splash resistant. It also features a removable battery door for quick battery changes.
    atribut:
    • Operating Altitude (m): 3000max
    • Display: Clear 5 digit LCD
    • Operating Temperature (°C): -10 to 55
  10. Socomec DIRIS Power Meter (Display Panel)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Socomec DIRIS Power Meter (Display Panel)
    atribut:
    • Content Unit: Computer
    • IGCC: 6042
    • Native Country: FR
    • Compliance with Standards: IEC, UL
    • Installation Category: CAT III
    • Communication Protocols: Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)
    • Communication Speed (baud): 9600-115200
    • Communications Ports: RS485 - Ethernet - Digiware - USB
    • Customs Code: '8528590090
    • Discount Policy Label: DISPLAYS
    • Display Cut (mm): 96x96
    • ETIM Class: EC001428
    • Input Voltage (V): 24 DC ± 20 % - 20 W max
    • Maximum Number of Device: 32
    • Type: Display and gateway interface for DIRIS Digiware system
  11. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  12. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  13. Alinco Power Supply
    Mulai

    Rp2.199.900

    Alinco Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  14. DV Rotary Switch
    Mulai

    Rp69.900

    DV Rotary Switch
    atribut:
    • Current Rate (A): 20
    • Install Size (mm): 22
  15. ABB Power Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABB Power Meter
    Deskripsi:
    M2M Basic Is A Power Meter
Daftar Harga Volt Meter Panel Terbaru October 2026
Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)Rp94.900
DV Meter LampRp65.900
CIC Volt MeterRp109.900
Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)Rp799.900
DV 1 Phase Digital MeterRp269.900
Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)Rp91.900
Fort Volt Meter AC DigitalRp279.900
Fort Ampere Meter AC/DC Analog (Panel Ammeter)Rp58.900
Fort Volt Meter AC/DC AnalogRp58.900
Emmerich All New Master Volt StabilizerRp34.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)